Druckluft-Exzenter-Tellerschleifer DTS 133C
DL-Exzenter-Tellerschleifer DTS 133C
EXZSHLF-DL-DTS133C
Art.-Nr. 07037513
EAN 4062856016815
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Perfekt ausbalancierter Antrieb und geringste Vibrationen für beste Schleifergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten
- Stufenlose Drehzahlregulierung mit Sicherheitsabschaltung für eine Optimale Anpassung auf den Schleifeinsatz sowie Papierwechsel ohne Abkuppeln der Druckluft
- Niedrigste Lärmemissionen und gelenkte Abluft für höchsten Bedienkomfort dank der effektiven Schalldämpfung
- Geringste Staubentwicklung durch optimale Absaugmöglichkeit mit Staubsaugern oder stationären Absauganlagen
- Ergonomie und perfektes Handling dank des extrem kompaktes Gehäusedesigns
- Großdimensionierte Lager mit Staubschutz
- Robust und langlebig
Es gilt: Schwingkreis = 2 x Schleifhub. Die Verwendung der Begriffe ist nicht immer einheitlich.
Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Schleiftellerdurchmesser | 75 mm |
Schleifhub | 2.5 |
Leerlaufdrehzahl max. | 12000 U/min |
Leistungsabgabe | 186 W |
Betriebsdruck | 6,3 bar |
Luftverbrauch | 285 l/min |
Maschinengewicht | 0,61 kg |
Schlauchinnendurchmesser min. | 9 mm |
Anschlussgewinde | IG G 1/4 Zoll |