Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckluft-Exzenter-Tellerschleifer DTS 133C

DL-Exzenter-Tellerschleifer DTS 133C
EXZSHLF-DL-DTS133C
MASTER

Art.-Nr. 07037513
EAN 4062856016815

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompakter und handlicher Druckluft-Exzenter-Tellerschleifer für den Fein- und Grobschliff
  • Perfekt ausbalancierter Antrieb und geringste Vibrationen für beste Schleifergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten

  • Stufenlose Drehzahlregulierung mit Sicherheitsabschaltung für eine Optimale Anpassung auf den Schleifeinsatz sowie Papierwechsel ohne Abkuppeln der Druckluft

  • Niedrigste Lärmemissionen und gelenkte Abluft für höchsten Bedienkomfort dank der effektiven Schalldämpfung

  • Geringste Staubentwicklung durch optimale Absaugmöglichkeit mit Staubsaugern oder stationären Absauganlagen

  • Ergonomie und perfektes Handling dank des extrem kompaktes Gehäusedesigns

  • Großdimensionierte Lager mit Staubschutz

  • Robust und langlebig
Hinweis

Es gilt: Schwingkreis = 2 x Schleifhub. Die Verwendung der Begriffe ist nicht immer einheitlich.



Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten.


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schleiftellerdurchmesser

75 mm

Schleifhub

2,5 mm

Leerlaufdrehzahl max.

12000 U/min

Leistungsabgabe

186 W

Betriebsdruck

6.3 bar

Luftverbrauch

285 l/min

Maschinengewicht

0,61 kg

Schlauchinnendurchmesser min.

9 mm

Anschlussgewinde

IG G 1/4 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen