Druckluft-Exzenter-Schwingtellerschleifer DTS 136C
DL-Exzenter-Tellerschleifer DTS 136C
EXZSHLF-DL-TELLER-DTS136C
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robust und langlebig
Leistungsstarker Motor und Lager mit Staubschutz
Geringste Vibrationen für beste Schleifergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten
3-fach ausbalancierter Antrieb
Optimale Anpassung auf den Schleifeinsatz sowie Papierwechsel ohne Abkuppeln der Druckluft
Stufenlose Drehzahlregulierung
Für die externe Staubabsaugung
Geringste Staubentwicklung durch optimale Absaugmöglichkeit mit Staubsaugern oder stationären Absauganlagen
Ergonomisches Design und perfektes Handling
Extrem kompaktes Gehäusedesign
Es gilt: Schwingkreis = 2x Schleifhub. Die Verwendung der Begriffe ist nicht immer einheitlich. Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Für Feinschleifarbeiten zur Entfernung von Farbspuren vor dem Polieren. Besonders geeignet für Zimmerleute, Fenster- und Türspezialisten und die Möbelindustrie
Schleiftellerdurchmesser | 150 mm |
Schleifhub | 2,5 mm |
Leerlaufdrehzahl max. | 12000 U/min |
Leistungsabgabe | 186 W |
Betriebsdruck | 6.3 bar |
Luftverbrauch | 113 l/min |
Maschinengewicht | 0,71 kg |
Anschlussgewinde | 5/16 Zoll - 24 UNF |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!