Druckerdüse gehärtet und nickelbeschichtet
DRKRDUES-GEH-(NI)-0,4MM
Art.-Nr. 9501024874
EAN 4068362376146
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehärtete und nickelbeschichtete 0,4 mm Druckerdüse von Prusa
- Kompatibel mit Prusa MK4S, Core One und XL
- Max. Temperatur: 300°C
- Optimierte Wärmeübertragung
- Verbesserte druckergebnisse
- Ganzmetall Filamentführung
- Leichter Düsenwechsel
Montageanleitung von Prusa beachten.
Datenblätter(X)
Düsendurchmesser (d3) | 0,4 mm |
Durchmesser Filament (dF) | 1,75 mm |
Werkstoff | Stahl-Nickel |
Hersteller | Prusa |