Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckerdüse gehärtet und nickelbeschichtet

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckerdüse gehärtet und nickelbeschichtet

Speziell gehärtete Druckerdüse für Prusa-Drucker mit Nickelbeschichtung, die die Wärmeübertragung unterstützt und zu einer besseren Qualität der Drucke führt

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Gehärtete und nickelbeschichtete 0,4 mm Druckerdüse von Prusa

  • Kompatibel mit Prusa MK4S, Core One und XL

  • Max. Temperatur: 300°C

  • Optimierte Wärmeübertragung

  • Verbesserte druckergebnisse

  • Ganzmetall Filamentführung

  • Leichter Düsenwechsel
Hinweis

Montageanleitung von Prusa beachten.