Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dreisterngriff mit Gewindebuchse Nabe hohl

STRGR-DREI-85-SCHW-H-BU-MS-M8

Art.-Nr. 5094616208

EAN 4053479898551

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dreisterngriff mit Gewindebuchse Nabe hohl

Art.-Nr. 5094616208

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Polyamid, satiniert, Gewindebuchse Messing
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

PA - Polyamid

Oberfläche Griff

Satiniert

Farbe

Schwarz

Werkstoff Gewinde

Messing

Oberfläche Gewinde

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Buchsenaußendurchmesser (d3)

30 mm

Kopfdurchmesser (dk)

85 mm

Gewindelänge (lg)

15 mm

Buchsenlänge (h3)

16 mm

Buchsenhöhe (h3)

30,5 mm

Griffstärke (h3)

21 mm

Ausführung Nabe

Hohl

Produktgewicht (per Stück)

54,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen