Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drehgelenk für Druckluftwerkzeuge

DRHGLK-DL-AG-R1/4ZO

Art.-Nr. 06992614

EAN 4045727103449

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drehgelenk für Druckluftwerkzeuge

Art.-Nr. 06992614
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
Hohe Flexibilität direkt an den Druckluftgeräten erleichtert die Handhabung und sorgt für effizientere Arbeitsabläufe
  • Der Anschlussschlauch ist mindestens 180° abwinkelbar, ohne dass ein Abknicken erfolgt

  • Die Verbindung ist um 360° drehbar und verhindert zuverlässig das Verdrehen des Druckluftschlauches

  • Am Drehgelenk kann direkt ein Manometer angeschlossen werden, sodass der Arbeitsdruck unmittelbar am Druckluftwerkzeug gemessen wird
Hinweis

Jede Kupplung führt zu Druckverlusten. Daher sollten in einem Druckluftsystem nur so viele Kupplungen wie nötig eingesetzt werden. Zu geringer Arbeitsdruck führt zu Leistungseinbußen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Druckluftanschluss

1/4 Zoll AG x 1/4 Zoll IG

Durchflussleistung

750 l/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen