Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Flexibilität direkt an den Druckluftgeräten erleichert die Handhabung
- Der Anschlussschlauch ist mindestens 180° abwinkelbar, ohne dass ein Abknicken erfolgt
- Die Verbindung ist um 360° drehbar und verhindert zuverlässig das Verdrehen des Druckluftschlauches
- Am Drehgelenk kann direkt ein Manometer angeschlossen werden, sodass der Arbeitsdruck unmittelbar am Druckluftwerkzeug gemessen wird
Jede Kupplung führt zu Druckverlusten. Daher sollten in einem Druckluftsystem nur so viele Kupplungen wie nötig eingesetzt werden. Zu geringer Arbeitsdruck führt zu Leistungseinbußen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!