Doppelringschlüssel extra lang
Doppelringschlüssel metrisch extra lang
DPRGSHSL-METR-EXTRA-LANG-SW13X15
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12 kt.
- Norm: Schlüsselweite nach DIN 475 Teil II
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: Grundkörper verchromt, matt satiniert
- Geometrie: Gerade, sehr schlankes Ringdesign für schwer zugängliche Stellen
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Datenblätter(X)
Kardangelenkwellenflansch, Achsen-, Kugel- und Traggelenke, Achslenkerverschraubungen.
Schlüsselweite | 13 x 15 mm |
Länge (L) | 367 mm |
Ringdicke (a1) | 11 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 12 mm |
Ringaußendurchmesser (d1) | 20 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (d2) | 21,6 mm |
Schaftstärke | 5 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |