Doppelringschlüssel Zoll extra lang
Doppelringschlüssel Zoll extra lang
DPRGSHSL-ZOLL-EXTRA-LANG-SW1/4X5/16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für schwer zugängliche Stellen
Gerades und sehr schlankes Ringdesign
Auf der Ringseite mit POWERDRIV® 12-kant Antrieb
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 1/4 x 5/16 Zoll |
Länge (L) | 200 mm |
Ringdicke (a1) | 6,5 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 7,5 mm |
Ringaußendurchmesser (d1) | 10,6 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (d2) | 11,5 mm |
Schaftstärke | 4,2 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Satiniert |