Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085 - DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW20X22 Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085 - DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW20X22
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085 - DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW20X22 - 1
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085 - DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW20X22 - 2

Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

Doppelmaulschlüssel ISO 1085
DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW20X22
ZEBRA

Art.-Nr. 0713304202
EAN 4024835153409
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
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen

Ergonomischer Doppel-Maulschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Maulschlüssel mit jeweils 2 Schlüsselweiten sorgt durch seine Maulstellung mit 15° für eine effiziente Kraftübertragung

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit

  • Die Köpfe sind besonders stark ausgeprägt und halten auch hohen Beanspruchungen stand


Normgerecht und hohe Qualität


  • Der Doppel-Maulschlüssel entspricht der DIN 3110 / ISO 1085

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt, die Köpfe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

20 x 22 mm

Länge (L)

238 mm

Mauldicke (a)

8 mm

Außenmaß Schraubenschlüsselkopf (b1)

45 mm

Außenmaß Schraubenschlüsselkopf 2 (b2)

49 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kunststoffhalter für Doppelmaulschlüsselsortiment

HALT-SHRSHSL-SORT-LEER-F.8STK

ZEBRA
Unbestückt
x 1 St.
Kunststoffhalter für Doppelmaulschlüsselsortiment

HALT-SHRSHSL-SORT-LEER-F.12STK

ZEBRA
Unbestückt
x 1 St.