Doppelgewindeschraube Linsensenkkopf mit Fräsrippen FEBOS® DG
FEBOS DG Fräsrippe Stahl verzinkt Linsensenkkopf H
SHR-BSP-LISEKPF-DG-PH2-(A4K)-4,4X32
FEBOS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besitzt sowohl metrisches Regelgewinde als auch Blechschraubengewinde
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4,4 |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,1 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 3 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |