Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppelgewindeschraube Linsensenkkopf FEBOS® DG Stahl gehärtet, verzinkt, blau passiviert (A4K)

FEBOS DG Stahl verzinkt Linsensenkkopf H
SHR-BSP-LISEKPF-DG-PH2-(A4K)-4,4X34

Art.-Nr. 0207294434

EAN 4053479356389

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppelgewindeschraube Linsensenkkopf FEBOS® DG Stahl gehärtet, verzinkt, blau passiviert (A4K)

Art.-Nr. 0207294434

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstbohrende Fensterbauschraube für die Befestigung von Eck- und Scherenlagern sowie von Schließblechbefestigung auf armierten Kunststoff-Profilen

Besitzt sowohl metrisches Regelgewinde als auch Blechschraubengewinde

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4,4

Länge (l1)

34 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,8 mm

Kopfhöhe (k1)

2,1 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

3 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Linsensenkkopf

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen