Doppelgelenkzange
Doppelgelenkzange
DPGLKZANG-GBGN-(EXTRA-LANG)-L330MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51626.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51628.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durchgang an sehr engen Stellen
Sehr schlanke Bauweise
Weite Öffnung der Zange bei minimaler Griffbewegung
Spezielles Doppelgelenk
Optimaler Korrosionsschutz
Mattverchromte Ausführung
Rutschfeste PVC-Griffhüllen
Datenblätter(X)
Greifen und Entfernen von Gegenständen in Baugruppen
Service, Reparatur und Instandhaltung an Motoren und Aggregaten
Installation und Demontage von Kabeln, Rohr- und Steckverbindungen
![]() | |
Länge (L) | 330 mm |
Länge Zoll (L) | 13 in |
Backenlänge (L3) | 65 mm |
Backendicke (T1) | 10 mm |
Backenspitzenbreite (W4) | 4,5 mm |
Backenbreite (W3) | 17 mm |
Backenspitzendicke (T2) | 3 mm |
Werkstoff Griff | Polyvinylchlorid |
Ausführung | Abgewinkelt |
Winkel der Backen | 45 Grad |