Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppelbit TX/PH Feinmechanik

Doppelbit PH/TX Feinmechanik
DPBIT-PH0/TX5-4X28MM

Art.-Nr. 0614480701
EAN 4062856122547
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
Für Magazin Schraubendreher Feinmechanik
  • Antrieb: 4 mm

  • Antriebsart: Außensechskant

  • Material: S2

  • Oberfläche: Zink phosphatiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal einsetzbar im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich

Abtrieb

PH0
TX5

Antrieb

4 mm

Antriebart

Außensechskant

Länge

28 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Magazin Schraubendreher Feinmechanik

SHRDRH-FNMECH-MG-13TLG

ZEBRA
13-teilig. Mit allen wesentlichen Feinmechaniker Doppelbits, hervorragend geeignet für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten