Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppelbit TX Feinmechanik

Doppelbit TX Feinmechanik
DPBIT-TX3/TX4-4X28MM

Art.-Nr. 0614480400
EAN 4062856134724
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
Für Magazin Schraubendreher Feinmechanik
  • Antrieb: 4 mm

  • Antriebsart: Außensechskant

  • Material: S2

  • Oberfläche: Zink phosphatiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal einsetzbar im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich

Abtrieb

TX4

Antrieb

4 mm

Antriebart

Außensechskant

Länge

28 mm

Werkstoff

S2

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Magazin Schraubendreher Feinmechanik

SHRDRH-FNMECH-MG-13TLG

ZEBRA
13-teilig. Mit allen wesentlichen Feinmechaniker Doppelbits, hervorragend geeignet für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
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
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
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
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen