Doppelbit Schlitz Feinmechanik
Doppelbit Schlitz Feinmechanik
DPBIT-SZ1,5MM-SZ2MM-4X28MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34600134.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antrieb: 4 mm
- Antriebsart: Außensechskant
- Material: S2
- Oberfläche: Zink phosphatiert
Datenblätter(X)
Ideal einsetzbar im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich
Abtriebart | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 0,3 x 1,5 mm |
Schneidendicke 2 x Schneidenbreite 2 | 0,4 x 2 mm |
Antrieb | 4 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 28 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!