Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppelbit RW®

Doppelbit RW (1/4)
BIT-RW-20/40-DOPPEL-1/4ZO-L50MM

Art.-Nr. 0614732040

EAN 4065746716390

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppelbit RW®

Art.-Nr. 0614732040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

2 in 1, die beiden gängigsten RW Bits Größe 20 und 40 vereint in einem Werkzeug
  • Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben

  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten Sitz des Bits im Antrieb

  • Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch Steck-Effekt auch ohne magnetischen Bithalter

  • 2-fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der gewünschten Bitgröße
Hinweis
  • Der RW-Bit ist sowohl für ASSY-Schrauben mit RW- als auch mit AW-Antrieb geeignet

  • RW 20 für Schrauben von ∅ 3,5 bis 5 mm und RW 40 deckt alle Abmessungen von ∅ 5 bis 10 mm ab, das bedeutet in der Praxis, Schreiner und Zimmermann können oft mit nur einem Bit arbeiten

  • Doppel-Bit im Maschinen-Bohrfutter mittig einspannen, passend auch für den Bitbohrerhalter 1/4 Zoll
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innensechskant

Abtrieb

RW20, RW40

Abtriebart

RW

Länge

50 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bitbohrerhalter 1/4 Zoll

HALT-BIT-SWF-1/4ZO-L60MM

Schnellwechselhalter, optimiert für den Einsatz von Bitbohrern und Bits (Form C 6,3, Form E 6,3 und Doppelbits) mit 1/4”-Sechskantantrieb