Doppelbit Innensechskant Feinmechanik
Doppelbit Innensechskant Feinmechanik
DPBIT-6KT-(SW2,5/3)-4X28MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34600140.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antrieb: 4 mm
- Antriebsart: Außensechskant
- Material: S2
- Oberfläche: Zink phosphatiert
Datenblätter(X)
Ideal einsetzbar im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich
Abtrieb | 6KT 2,5 mm |
Abtriebart | Für Innensechskant |
Antrieb | 4 mm |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 28 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!