Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppel-Steckschlüssel

Doppelsteckschlüssel
DPSTESHSL-METR-SW14X15

Art.-Nr. 0714241415
EAN 4011231713078

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Antrieb: 6kant, metrisch

  • Norm: angelehnt an DIN 896

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, massiv geschmiedet

  • Oberfläche: matt verchromt

  • Köpfe poliert

  • Schaft: 6kant
Hinweis

6 x 7 mm bis 8 x 9 mm nicht durchgehend gebohrt, 10 x 11 mm bis 30 x 32 mm durchgehend gebohrt zur Einführung von langen Gewindestange

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

14 x 15 mm

Länge (L)

145 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

20 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

21,5 mm

Lochdurchmesser (d3)

6 mm

Schaftdurchmesser (d4)

9,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen