Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb, 10-teilig - DPRGSHSL-SORT-(SW8-32)-10TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb, 10-teilig - DPRGSHSL-SORT-(SW8-32)-10TLG - 1

Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb, 10-teilig

Doppelringschlüssel Satz tief gekröpft 10-tlg
DPRGSHSL-SORT-(SW8-32)-10TLG

Art.-Nr. 071330541

EAN 4024835152044

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb, 10-teilig

Art.-Nr. 071330541
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
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Praktisches, 10-teiliges Sortiment mit metrischen, tiefgekröpften Doppel-Ringschlüsseln


  • Die hochwertigen Doppel-Ringschlüssel werden im 10-teiligen Set gebündelt

  • Das ist ideal für die Grundausstattung der Werkstatt


Ergonomischer Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 18° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit.


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 838 / ISO 3318

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Ringe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH



POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 STK

Schlüsselweite

8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 30 x 32 mm

Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb, 10-teilig inklusive:
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-8X9

Beschreibung:
8 x 9 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, tief gekröpft für schwierige Lagen, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-10X11

Beschreibung:
10 x 11 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, tief gekröpft für schwierige Lagen, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-12X13

Beschreibung:
12 x 13 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, tief gekröpft für schwierige Lagen, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-14X15

Beschreibung:
14 x 15 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, tief gekröpft für schwierige Lagen, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-16X17

Beschreibung:
16 x 17 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, tief gekröpft für schwierige Lagen, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-18X19

Beschreibung:
18 x 19 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, tief gekröpft für schwierige Lagen, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-20X22

Beschreibung:
20 x 22 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, tief gekröpft für schwierige Lagen, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-21X23

Beschreibung:
21 x 23 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, tief gekröpft für schwierige Lagen, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-24X27

Beschreibung:
24 x 27 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, tief gekröpft für schwierige Lagen, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-30X32

Beschreibung:
30 x 32 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, tief gekröpft für schwierige Lagen, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x