Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb

Offener Doppelringschlüssel Satz 3-tlg. Gelenk
DPRGSHSL-SORT-OFFEN-3TLG

Art.-Nr. 07142300

EAN 4046778379845

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb

Art.-Nr. 07142300
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
Offene Form, mit Gelenk

3-teiliges Sortiment offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk


  • Der Überwurfmutterschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 15° und das um 230° schwenkbare Gelenk auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Speziell für Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen, z.B. im KfZ-Bereich

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Normgerecht und besonders hochwertig


  • Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 3118

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Ringe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell für schwer zugängliche Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen wie z. B.


10, 11, 12 mm Bremsleitungen VW, Ford, Opel, MB, BMW, Servolenkung-Leitung bei VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, Ölleitung-Verschraubung an der Servopumpe.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Schlüsselweite

10 mm, 11 mm, 12 mm

Doppel-Ringschlüssel metrisch 3-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb inklusive:
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-OFFEN-METR-GELENK-10MM

Beschreibung:
10 mm
Offene Form mit Gelenk, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-OFFEN-METR-GELENK-11MM

Beschreibung:
11 mm
Offene Form mit Gelenk, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-OFFEN-METR-GELENK-12MM

Beschreibung:
12 mm
Offene Form mit Gelenk, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x