Doppel-Ringschlüssel metrisch 8-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb
Doppelringschlüssel Satz tief gekröpft 8-tlg
DPRGSHSL-SORT-8TLG-(SW6-22)
Art.-Nr. 071330540
EAN 4024835152037
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktisches, 8-teiliges Sortiment mit metrischen, tiefgekröpften Doppel-Ringschlüsseln
- Die hochwertigen Doppel-Ringschlüssel werden im 8-teiligen Sortiment gebündelt
- Das ist ideal für die Grundausstattung der Werkstatt
Ergonomischer Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung
- Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 18° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit.
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 838 / ISO 3318
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Ringe sind zusätzlich poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 8 STK |
Schlüsselweite | 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm |
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-10X11
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-12X13
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-14X15
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-16X17
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-18X19
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-20X22