Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppel-Ringschlüssel metrisch 4-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb

Offener Doppelringschlüssel Satz 4-tlg. Gelenk
DPRGSHSL-SORT-4TLG

Art.-Nr. 071423001

EAN 4047376254145

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppel-Ringschlüssel metrisch 4-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb

Art.-Nr. 071423001
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
Offene Form, mit Gelenk

4-teiliges Sortiment offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk


  • Der Überwurfmutterschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 15° und das um 230° schwenkbare Gelenk auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Speziell für Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen, z.B. im KfZ-Bereich

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Normgerecht und besonders hochwertig


  • Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 3118

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Ringe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell für schwer zugängliche Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen wie z. B.


  • 13 mm Bremsleitungen Ford, Rover, Saab

  • 13, 14, 17, 19 mm Bosch Common Rail VW, Mercedes, sowie Leitungsverschraubungen von fast allen Herstellern von Klimaanlagen, z.B. Waeco, Denso, Bosch, Hella

  • 17 mm Abgas-Temperaturfühler Passat

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 STK

Schlüsselweite

13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm

Doppel-Ringschlüssel metrisch 4-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb inklusive:
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-OFFEN-METR-GELENK-13MM

Beschreibung:
13 mm
Offene Form mit Gelenk, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-OFFEN-METR-GELENK-14MM

Beschreibung:
14 mm
Offene Form mit Gelenk, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-OFFEN-METR-GRLENK-17MM

Beschreibung:
17 mm
Offene Form mit Gelenk, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-OFFEN-METR-GELENK-19MM

Beschreibung:
19 mm
Offene Form mit Gelenk, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x