Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb, 10-teilig
Doppelringschlüssel Satz tief gekröpft 10-tlg
DPRGSHSL-SORT-(SW8-32)-10TLG
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53485.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktisches, 10-teiliges Sortiment mit metrischen, tiefgekröpften Doppel-Ringschlüsseln
- Die hochwertigen Doppel-Ringschlüssel werden im 10-teiligen Set gebündelt
- Das ist ideal für die Grundausstattung der Werkstatt
Ergonomischer Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung
- Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 18° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit.
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 838 / ISO 3318
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Ringe sind zusätzlich poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 10 STK |
Schlüsselweite | 8 x 9 mm |
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-8X9
ZEBRADPRGSHSL-METR-GEKRPFT-10X11
ZEBRADPRGSHSL-METR-GEKRPFT-12X13
ZEBRADPRGSHSL-METR-GEKRPFT-14X15
ZEBRADPRGSHSL-METR-GEKRPFT-16X17
ZEBRADPRGSHSL-METR-GEKRPFT-18X19
ZEBRADPRGSHSL-METR-GEKRPFT-20X22
ZEBRADPRGSHSL-METR-GEKRPFT-21X23
ZEBRADPRGSHSL-METR-GEKRPFT-24X27
ZEBRADPRGSHSL-METR-GEKRPFT-30X32
ZEBRAWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück