Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb

Offener Doppelringschlüssel mit Gelenk
DPRGSHSL-OFFEN-METR-GELENK-19MM

Art.-Nr. 071423019
EAN 4047376215351

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Offene Form mit Gelenk, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Ergonomischer offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk


  • Der Überwurfmutterschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 15° und das um 230° schwenkbare Gelenk auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Speziell für Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen, z.B. im KfZ-Bereich

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Ringe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH



POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell für schwer zugängliche Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen wie z.B.


  • 8 mm Bremsentlüfternippel und Bremsleitungen

  • 9 mm Bremsentlüfternippel, Kupplungsentlüftung VW Golf IV, Touran und baugleiche Konzernfahrzeuge

  • 10, 11, 12 mm Bremsleitungen VW, Ford, Opel, MB, BMW, Servolenkung-Leitung bei VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, Ölleitung-Verschraubung an der Servopumpe

  • 13 mm Bremsleitungen Ford, Rover, Saab

  • 13, 14, 17, 19 mm Bosch Common Rail VW, Mercedes, sowie Leitungsverschraubungen von fast allen Herstellern von Klimaanlagen, z.B. Waeco, Denso, Bosch, Hella

  • 15 mm Dieselleitung Common Rail Volvo

  • 17 mm Abgas-Temperaturfühler Passat

  • 16, 18 mm Ölleitungen neuer ISO Standard, US-Fahrzeuge z.B. Chrysler

Schlüsselweite (SW)

19 mm

Länge (L)

190 mm

Ringdicke (a1)

13 mm

Ringdicke 2 (a2)

13 mm

Ringaußendurchmesser (b1)

32 mm

Ringaußendurchmesser 2 (b2)

32 mm

Ringöffnung (C1)

15 mm

Ringöffnung 2 (C2)

15 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt, matt satiniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen