Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085
Doppelmaulschlüssel ISO 1085
DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW12X13
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomischer Doppel-Maulschlüssel für hohe Beanspruchung
- Der Doppel-Maulschlüssel mit jeweils 2 Schlüsselweiten sorgt durch seine Maulstellung mit 15° für eine effiziente Kraftübertragung
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit
- Die Köpfe sind besonders stark ausgeprägt und halten auch hohen Beanspruchungen stand
Normgerecht und hohe Qualität
- Der Doppel-Maulschlüssel entspricht der DIN 3110 / ISO 1085
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt, die Köpfe sind zusätzlich poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH.
Datenblätter(X)
Schlüsselweite | 12 x 13 mm |
Länge (L) | 175 mm |
Mauldicke (a) | 5,5 mm |
Außenmaß Schraubenschlüsselkopf (b1) | 27 mm |
Außenmaß Schraubenschlüsselkopf 2 (b2) | 29 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!