Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Distanzstück Vierkant für MTH Trägerklemmen

Distanzstück für MTH Trägerklemme Stahl
DISTSTK-4KT-MTH-H5MM-(ZN)-M10

Art.-Nr. 0485000050
EAN 4053479553764

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Trägerklemme Nova Grip. Stahl (S235) verzinkt.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Flanschdicken dürfen zwischen den Trägerklemmen und den Verbindungsplatten zusätzlich bis zu drei Distanzscheiben mit einer Gesamtdicke von maximal 15mm angeordnet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schraube

M10

Innendurchmesser (d1)

11 mm

Länge (l1)

36 mm

Breite (b1)

41 mm

Dicke (h1)

5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen