Distanzring zur Einschraubtiefenbegrenzung für Bithalter 1/4 Zoll
DISTRG-SCHWARZ-2,7MM-F.0614176540
Art.-Nr. 0614176543
EAN 4068362420597
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Variabel aufclipbare Distanzringe für exakte Versenktiefe bei ASSY 4-Schrauben mit RW20-Antrieb
- Elastisches Material für sicheren Sitz und schnelle Montage
- Abriebfrei, schützt Holzoberflächen vor Rückständen
- Robustes TPU für hohe Belastbarkeit und lange Nutzungsdauer
Die Distanzringe sind zu verwenden in Kombination mit dem Würth 1/4-Zoll-Bithalter mit Einschraubtiefenbegrenzung Art. Nr. 0614176540 und RW20-Bits.
Datenblätter(X)
- Ideal geeignet für die effiziente Montage von Holzfassaden und Holzterrassen – für ein sauberes, schnelles und professionelles Ergebnis
- Ideal für wiederholgenaue Verschraubungen im Holz- und Ingenieurbau
- Verschraubung von Holzfassaden, Verpackungskisten oder Holzterrassen mit ASSY 4-Schrauben
- Distanzring montieren: Den Distanzring auf den Anschlagteller des 1/4-Zoll-Bithalters mit Tiefenbegrenzung (Art.-Nr. 0614176540) aufstecken.
- Bit einsetzen: Einen RW20-Bit oder RW10-Bit mit einer Länge von 25 mm in den Bithalter einsetzen.
- Funktion prüfen: Zur Überprüfung des Einschraubergebnisses ist eine Testverschraubung mit einer Schraube durchzuführen.
- Hinweis:Der Anschlagring darf während des Verschraubungsvorgangs nicht manuell fixiert oder festgehalten werden. Es ist sicherzustellen, dass sich während der Anwendung keine Finger oder sonstige Körperteile zwischen Anschlagteller und Einschraubuntergrund befinden. Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.
![]() | |
Farbe | Schwarz Pantone C |
Stärke | 2,7 mm |
Werkstoff | TPU 95A - Thermoplastische Elastomere auf Urethanbasis |
Außendurchmesser ( ) | 31 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
Höhe | 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2,000 g |
Einsatzbereich | Terrasse, Fassade |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!