Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Digitaler Handreifenfüller ACCURA 1

Digitaler Reifenfüller geeicht PCL Accura 1
RFNFUELL-DGT-GEEICHT

Art.-Nr. 9501021078

EAN 5014875440019

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Digitaler Handreifenfüller ACCURA 1

Art.-Nr. 9501021078
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
Schnelles, sicheres Befüllen von Fahrzeug-Reifen, spart Zeit und Kosten durch einfache, schnelle Bedienung und Ablesbarkeit

Präzision & Effizienz


  • Höchste Ablesegenauigkeit

  • Geeicht

  • Hohe Füll- und Ablassgeschwindigkeit reduziert die Arbeitskosten

  • Geeignet für PKW- und LKW-Reifen


Einfache Bedienung


  • Gut lesbares Display und intuitive Bedienung


Robust, leicht & langlebig


  • Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Aufprallschutz

  • Stabilitätsoptimierte Bauweise

  • Geringes Gewicht


Hohe Sicherheit


  • Erfüllt relevante Normen (86/217/EEC, BS EN 12645:1999, CE)
Hinweis

Der Stecknippel zum Druckluftanschluss ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ergänzendes Zubehör Art. 06992114 .



Das digitale Display des Reifenfüllers aktiviert sich automatisch, sobald das Gerät über den Schnellstecknippel, am Reifenventil mit Druck beaufschlagt wird.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für schnelles, sicheres Befüllen von Fahrzeugreifen

  • Zur Reifenmontage: Schnelles und präzises Befüllen von PKW- und LKW-Reifen in Werkstätten und Servicebetrieben

  • Zur Reifendruckprüfung: Exakte Kontrolle und Anpassung des Luftdrucks zur Einhaltung von Sicherheits- und Effizienzvorgaben

Messbereich Druck min./max.

0-12 bar

Betriebsdruck max.

12 bar

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 60 °C

Schlauchlänge

1,8 m

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Produktgewicht (per Stück)

770,000 g

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Messbereich Druck max.

12 bar

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Werkstoff Griff

Kunststoff

Messgenauigkeit Druck

0,01 bar

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Außengewinde

NPL-STE-DL-MS-AG-G1/4ZO

Messing
x 5 St.
Knopfzelle Lithium 3 V

KNPFZLL-LITHIUM-CR2450-3V

Geringe Selbstentladung
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
BEFUELLSCHL-DGT-RFN-FUELL-1,8M

BEFUELLSCHL-DGT-RFN-FUELL-1,8M