Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digitaler Handreifenfüller ACCURA 1
Schnelles, sicheres Befüllen von Fahrzeug-Reifen, spart Zeit und Kosten durch einfache, schnelle Bedienung und Ablesbarkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Präzision & Effizienz
- Höchste Ablesegenauigkeit
- Geeicht
- Hohe Füll- und Ablassgeschwindigkeit reduziert die Arbeitskosten
- Geeignet für PKW- und LKW-Reifen
Einfache Bedienung
- Gut lesbares Display und intuitive Bedienung
Robust, leicht & langlebig
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Aufprallschutz
- Stabilitätsoptimierte Bauweise
- Geringes Gewicht
Hohe Sicherheit
- Erfüllt relevante Normen (86/217/EEC, BS EN 12645:1999, CE)
Der Stecknippel zum Druckluftanschluss ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ergänzendes Zubehör Art. 06992114 .
Das digitale Display des Reifenfüllers aktiviert sich automatisch, sobald das Gerät über den Schnellstecknippel, am Reifenventil mit Druck beaufschlagt wird.
- Für schnelles, sicheres Befüllen von Fahrzeugreifen
- Zur Reifenmontage: Schnelles und präzises Befüllen von PKW- und LKW-Reifen in Werkstätten und Servicebetrieben
- Zur Reifendruckprüfung: Exakte Kontrolle und Anpassung des Luftdrucks zur Einhaltung von Sicherheits- und Effizienzvorgaben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!