Digitale Magnet-Wasserwaage mit 2 Displays
WAWAAGE-EL-KALIBRIERFREI-MAGNET-61CM
Art.-Nr. 0714644361
EAN 4099618782305
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Lesbarkeit
- Großes Front-LCD-Display mit Beleuchtung für klare Anzeige
- Zweites Display auf der Oberseite erleichtert das Ablesen bei vertikaler Anwendung
- Automatische Drehung der Displayanzeige bei Übergang von Normalmessung auf Überkopfmessung für optimale Ableseposition
Akustische, abschaltbare Neigungszielführung
- Ermöglicht den Einsatz an schlecht zugänglichen Stellen, wo das Display schwer einsehbar ist
Keine Kalibrierung erforderlich
- Das digitale Messmodul gleicht Abweichungen zwischen Libelle und Elektronik automatisch aus
Abnehmbare Endkappen
- Die sehr robusten Endkappen dämpfen die Wasserwaage vor Erschütterungen
- Einfache Entnahme der Abschlusskappen zum exakten Anzeichnen von Kanten und Ecken
Robust und langlebig
- Sehr starke Magnete für den Metallbau
- Libellenblöcke aus Acrylglas für lange Lebensdauer und präzise Ablesbarkeit
- Vewindungsarmes und handliches Profil
- Leichte Reinigung der Wasserwaage durch glatte pulverbeschichtete Oberfläche
- Schutzklasse IP 67 ermöglicht die Reinigung mit Wasser
- Lange Betriebsdauer bis zu 400 Stunden ohne Beleuchtung
Datenblätter(X)
Eignet sich hervorragend für präzise Messungen im Bauwesen, bei Installationsarbeiten, im Innenausbau sowie bei der Montage von Maschinen und Anlagen.
Länge (L) | 610 mm |
Breite (B) | 60 mm |
Höhe (H) | 29 nm |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V Mignon AA |
Schutzart IP | IP 67 |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 0,5 mm/m |
Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge) | 0,5 mm/m |
Messgenauigkeit Grad | 0,029 Grad |