Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Digitale Magnet-Wasserwaage

Digitale Magnetwasserwaage
WAWAAGE-EL-DIGITAL-2MGN-IP65-L61CM

Art.-Nr. 0714644360

EAN 4050642402744

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Digitale Magnet-Wasserwaage

Art.-Nr. 0714644360
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
Wasser- und staubgeschützte digitale Magnet-Wasserwaage mit verwindungsarmem Leichtmetallprofil

Sehr gutes Ablesen der angezeigten Werte


Zwei große, übersichtliche, beleuchtete Displays (Vorderseite und obere gefräste Messfläche)



Akustische abschaltbare Neigungsführung


  • Dauerton bei 0,00 Grad in horizontaler und vertikaler Lage

  • Leichtes Ausrichten von Gegenständen ohne Blickkontakt


Sehr leistungsstarke Magnete, kein Verrutschen auf metallischen Oberflächen


Seltenerd-Magnete



Sehr hohe Genauigkeit auch bei Überkopfmessungen


Zwei gefräste Messflächen



Leicht abnehmbare, stoßdämfende Endkappen


Werkstückbündiges Übertragen von Messebenen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

61 cm

Breite (B)

60 mm

Höhe (H)

30 mm

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Akku-/Batteriebezeichnung

Mignon AA

Schutzart IP

IP 65

Messwertanzeige

0,1 mm

Messgenauigkeit (pro Länge)

0,5 mm/m

Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge)

0,5 mm/m

Messgenauigkeit Grad

0,029 Grad/degree

Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad

0,029 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen