Digitaler Messschieber mit Kunststoffgehäuse
Digital-Messschieber mit Kunsstoffgehäuse
MESSHIEB-DGT-(0-200MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Bedienung über 3 Tasten für Ein/Aus, Umschaltung zwischen mm und inch und 0-Taste für Nullstellung
- Robustes Gehäuse mit IP54-Schutzklasse, Schutz vor Staub und Spritzwasser
- Präzise und genaue Messungen dank der geschliffenen und geläppten Messflächen
- Sicherung der Messung durch die oben liegende Feststellschraube
- Genaue Tiefenmessung aufgrund des flachen Tiefenmaßes
- Inklusive Batterie
Datenblätter(X)
Der Messschieber ist vielseitig einsetzbar bei allen Messungen von Längen, Dicken, Tiefen oder Durchmessern im Maschinenbau, der Metallverarbeitung, in der Werkstatt, beim Handwerk, zur Qualitätskontrolle, in der Elektronik und Feinmechanik
Messbereich Länge max. | 200 mm |
Schnabellänge | 50 mm |