Dichtring Kupferfülldichtung Form C
DIN 7603 Kupferfülldichtung asbestfrei Form C
RG-DI-DIN7603-CU-C-ASBESTFREI-10X16
Art.-Nr. 046201016
EAN 4046778557151
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kupferring asbestrei kann auf Grund seiner Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden. Durch besonderes Vorglühen wird der Metallring in seiner Struktur noch weicher, um sich unter Druck in sämtliche Unebenheiten der zu verschraubenden Teile einpressen zu können.
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d2) | 15,9 mm |
Innendurchmesser (d1) | 10,2 mm |
Dicke (h1) | 1,5 mm |
Nenngröße | 10 x 16 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
DIN | 7603 |
Temperaturbeständigkeit max. | 300 °C |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | Mercedes: 007 603 010303, VW/Audi: N.043 805.2 |
Passend für Außengewinde | 10 x 1 mm |
Passend für Außengewinde Zoll | R 1/8 Zoll |
