Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Design-Bodenträger mit Steckzapfen

Design-Bodenträger mit Steckzapfen
BODTRG-EINSTE-DESIGN-STEG-ZD-(NI)-ZAPFD5

Art.-Nr. 0683311131

EAN 4049557887029

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Design-Bodenträger mit Steckzapfen

Art.-Nr. 0683311131

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Steckzapfen
  • Hohe Bruchfestigkeit und hochwertige Oberfläche

  • Höhenverhältnis Mitte Bohrung in Schrankseite zu Unterkante Fachboden = 1,5 mm

  • Tragkraft: 6,5 N/dm² (4 Träger nach DIN EN 14749)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Bohrdurchmesser

5 mm

Bohrlochtiefe min.

8 mm

Länge (L)

20,8 mm

Breite

6 mm

Höhe

18 mm

Stiftdurchmesser

5 mm

Stiftlänge

6 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Design-Bodenträger

BODTRG-EINSTE-DESIGN-ZD-(NI)-ZAPFD5

Aus druckgegossenem Zink gefertigt
x 500 St.