Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Design-Bodenträger mit Steckzapfen
Aus druckgegossenem Zink, vernickelt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Bruchfestigkeit und hochwertige Oberfläche
- Höhenverhältnis Mitte Bohrung in Schrankseite zu Unterkante Fachboden = 1,5 mm
- Tragkraft: 6,5 N/dm² (4 Träger nach DIN EN 14749)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!