Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

De- und Montagewerkzeug für Bremsbacken-Haltefeder

Bremsbacken-Haltefeder Werkzeug
BREMSTROMWZG-BREMS-BACK-FED

Art.-Nr. 1952004005

EAN 4099618820717

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
De- und Montagewerkzeug für Bremsbacken-Haltefeder

Art.-Nr. 1952004005
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
Effizientes Werkzeug zur sicheren und einfachen Montage von Bremsbacken-Haltefedern
  • Praktisches Spezialwerkzeug zur schnellen Demontage und Montage der Haltefedern / Halteklammern der Bremsbacken in der Trommel-, bzw. Feststellbremse

  • Nimmt die Klammerform sicher auf, wodurch das Einsetzen schnell und einfach gewährleistet wird

  • Zur sicheren Handhabung ist zusätzlich im Werkzeug ein Haltemagnet eingesetzt, welcher zudem das Herabfallen der Klammer verhindert
Hinweis

Zu verwenden wie T30114.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Passend für Audi: A1

  • Passend für Seat: Arona, Ibiza V, Toledo IV

  • Passend für Skoda: Rapid, Roomster, Scala

  • Passend für VW: Polo VI, T-Cross, Taigo, ID.3 (2020), ID.4 (2021), ID.5 (2022)

  • Passend für Renault: Twingo

  • Passend für Dacia: Sandero

  • Passend für Fiat: Doblo, Fiorino, Grande Punto, Linea, Punto, Qubo, Tipo

  • Passend für Ford: C-Max II, Grand-Max, Fiesta VII

  • Passend für Opel: Adam, Astra H, Combo, Corsa D, Corsa E

  • Passend für Smart: Forfour

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen