Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
De- und Montagewerkzeug für Bremsbacken-Haltefeder
Effizientes Werkzeug zur sicheren und einfachen Montage von Bremsbacken-Haltefedern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Praktisches Spezialwerkzeug zur schnellen Demontage und Montage der Haltefedern / Halteklammern der Bremsbacken in der Trommel-, bzw. Feststellbremse
- Nimmt die Klammerform sicher auf, wodurch das Einsetzen schnell und einfach gewährleistet wird
- Zur sicheren Handhabung ist zusätzlich im Werkzeug ein Haltemagnet eingesetzt, welcher zudem das Herabfallen der Klammer verhindert
Zu verwenden wie T30114.
- Passend für Audi: A1
- Passend für Seat: Arona, Ibiza V, Toledo IV
- Passend für Skoda: Rapid, Roomster, Scala
- Passend für VW: Polo VI, T-Cross, Taigo, ID.3 (2020), ID.4 (2021), ID.5 (2022)
- Passend für Renault: Twingo
- Passend für Dacia: Sandero
- Passend für Fiat: Doblo, Fiorino, Grande Punto, Linea, Punto, Qubo, Tipo
- Passend für Ford: C-Max II, Grand-Max, Fiesta VII
- Passend für Opel: Adam, Astra H, Combo, Corsa D, Corsa E
- Passend für Smart: Forfour
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!