Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dämpfungsmatte

DAEMPFUMAT-300X300X-(H10-23)-2,5GRD

Art.-Nr. 0862003071

EAN 4058794262117

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dämpfungsmatte

Art.-Nr. 0862003071

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Dachschrägen von 2,5° und 5°
  • Geeignet für die Montageschienenfüße 300/300 und 500/500
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Ausgleich von Dachschrägen (2,5° oder 5°) auf Flachdächern, geeignet für Montageschienenfüße (Art.-Nr. 0862003060/065).

Anleitung

Vorbereitung: Dachfläche reinigen und Tragfähigkeit prüfen. Passende Dämpfungsmatte (2,5° oder 5°) entsprechend der Dachneigung wählen.



Montage: Dämpfungsmatte unter den Montageschienenfuß legen (breite Seite unten). Alle Schienenfüße exakt auf dieselbe Höhe ausrichten (z. B. mit Rotationslaser oder Wasserwaage).



Lastverteilung: Sicherstellen, dass die Last gleichmäßig auf alle Schienenfüße verteilt wird, um punktuelle Überbelastungen zu vermeiden.



Hinweise: Nur für Dächer mit max. 5° Neigung geeignet.Bei Fragen zur Belastung oder Montage Statiker konsultieren.

Länge

300 mm

Breite

300 mm

Höhe min./max.

10-23 mm

Werkstoff

Styrol-Butadien-Kautschuk

Produktgewicht (per Stück)

1990,000 g

Dachschräge max.

2,5 Grad

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen