Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dachzugang-Set Tower PROTECT 180/120 - DZUGANG-SET-TOWER-PROTECT-180/120 Dachzugang-Set Tower PROTECT 180/120 - DZUGANG-SET-TOWER-PROTECT-180/120 Dachzugang-Set Tower PROTECT 180/120 - DZUGANG-SET-TOWER-PROTECT-180/120 Dachzugang-Set Tower PROTECT 180/120 - DZUGANG-SET-TOWER-PROTECT-180/120
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/eoYq53_xA7I

Dachzugang-Set Tower PROTECT 180/120 - DZUGANG-SET-TOWER-PROTECT-180/120 - 1
Dachzugang-Set Tower PROTECT 180/120 - DZUGANG-SET-TOWER-PROTECT-180/120 - 2
Dachzugang-Set Tower PROTECT 180/120 - DZUGANG-SET-TOWER-PROTECT-180/120 - 3
Dachzugang-Set Tower PROTECT 180/120 - DZUGANG-SET-TOWER-PROTECT-180/120 - 4

Dachzugang-Set Tower PROTECT 180/120

Dachzugang-Set Tower PROTECT 180/120
DZUGANG-SET-TOWER-PROTECT-180/120

Art.-Nr. 0962940801

EAN 4068362090622

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dachzugang-Set Tower PROTECT 180/120

Art.-Nr. 0962940801
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
Ergänzungs-Set für den Tower PROTECT 180/120 Art. 0962 940 80 ff, für ein sicheres Übersteigen auf Dächer - DGUV-geprüft
  • Mit dem Dachzugangs-Set wird der Tower PROTECT zum DGUV-geprüften Dachzugangssystem

  • Schneller, einfacher und kostengünstiger als ein Gerüst – und dabei deutlich sicherer als eine Leiter
Hinweis

Das Tower PROTECT Dachzugangssystem ersetzt nicht die erforderlichen Absturzsicherungen wie eine Seitenschutzwand gemäß EN 13374 oder eine Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA).

Anwendungsgebiet
Anwendung als Tower PROTECT Dachzugangssystem
Anwendung als Tower PROTECT Dachzugangssystem
Anwendung als Tower PROTECT Dachzugangssystem
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für

Tower PROTECT 180/120

Gewicht

55,78 kg

Anzahl Teile

7 STK

Dachzugang-Set Tower PROTECT 180/120 inklusive:
2 x
Sicherheitsdachhaken profiliert schmal

DHAK-SH-WO951

Beschreibung: Sicherheitsdachhaken für profilierte Dacheindeckungen in schmaler Ausführung
Menge: 2 x
1 x
Plattform mit Luke für Tower PROTECT Dachzungangssystem

PLTFORM-M.LUKE-180CM-F.DACHZUGANG

Beschreibung: DGUV-geprüft
Menge: 1 x
1 x
Plattform für Tower PROTECT Dachzugangssystem

PLTFORM-180CM-F.DACHZUGANG

Beschreibung: DGUV-geprüft
Menge: 1 x
1 x
Geländerrahmen für Tower PROTECT Dachzugangssystem

GLNDRRAHM-180-F.DACHZUGANG

Beschreibung: DGUV-geprüft
Menge: 1 x
2 x
Halteseil ERGOGRIP SK12

SEIL-POS-HALTE-SK12

Beschreibung: Stufenlos verstellbares Halteseil zur Arbeitsplatzpositionierung bei Arbeiten in der Höhe. Bestandteil des DGUV-geprüften Tower PROTECT Dachzugangsystems:
Menge: 2 x