Dachgeländersystem Wanne PLUS mit Fußleiste
DGLNDRSYS-WANNE-PLUS-G836
Art.-Nr. 0838906836
EAN 4099618290138
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellung bis 20 cm: Gesamthöhe ist an höchster Stelle von 116 cm bis 136 cm einstellbar
- Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°
- Geländersystem ist komplett klappbar
- Pfostenabstand bis 280 cm möglich
- Auslegerlänge mit 108 cm bis 135 cm einstellbar
- Für Attikahöhe von 5 bis 15 cm (siehe Montageanleitung)
- Fußleiste inklusive Befestigungsmaterial
- Attikalose Montage ist durch das Hinzufügen von zusätzlichen Ballastgewichten möglich und zugelassen
- Das Füllmaterial für die Wannen ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienstmitarbeiter.
- Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B
Datenblätter(X)
Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen. Reduziert das Absturzrisiko an den Absturzkanten (z. B. Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppeln und Lichtbänder). Die Schutzgeländer werden als selbsttragendes System mit gefüllten Wannen fixiert.
Länge | 1 m |
Pfostenabstand max. | 2,8 m |
Höhenverstellung max. | 20 cm |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Breite | 125,5 cm |
Gesamthöhe | 136 cm |
EN-Norm | 13374:2013 + A1:2018 |