ASSY-D Dübelschraube für justierbare Abstandsmontage
ASSY-D JAMO Stahl verzinkt RW
SHR-JAMO-ASSY-D-RW30-(A2K)-6X90/63
Art.-Nr. 507666390
EAN 4045989863891
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für präzise Abstandsmontagen, Justierungen und Unterkonstruktionen
- Effiziente Kraftübertragung durch RW30-Innenantrieb
- Hochwertige, gehärtete Stahlausführung für maximale Stabilität und Langlebigkeit
- Senkkopf ermöglicht bündiges Versenken im Material
- Teilgewinde mit Unterkopfgewinde sorgt für sichere Justierung
- Geeignet für die Verwendung in Kombination mit Dübeln
- RoHS-konform, erfüllt Umwelt- und Sicherheitsstandards
Datenblätter(X)
Die ASSY-D Dübelschraube ist ideal für die justierbare Abstandsmontage von Unterkonstruktionen wie Holzlatten oder Trägern. In Verbindung mit dem Allzweckdübel SHARK PRO eignet sie sich für anspruchsvolle Befestigungen in Beton, ermöglicht eine schnelle, sichere und millimetergenaue Montage.
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l) | 90 mm |
Gewindelänge (lg) | 63 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 12 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,95 mm |
Innenantrieb | RW30 |
Geeignet für Untergrund | Dübel |
Einsatzbereich | Abstandsmontage, Justierung, Unterkonstruktion |
Kopfform | Senkkopf |
Kerndurchmesser | 3,9 mm |
Gewindeausführung | Teilgewinde mit Unterkopfgewinde zur Justierung |
Spitzenform | Spitze |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
RoHS-konform | Ja |