Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Cutter-Set 38-tlg.

2K-Cutter-Set 38-tlg
MESS-SET-2K-(S1-9MM-18MM)-38TLG

Art.-Nr. 071566 925

EAN 4068362054846

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Cutter-Set 38-tlg.

Art.-Nr. 071566 925
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
Besonders rutschfeste und ergonomische Cutter durch hochwertigen 2-Komponenten-Griff

18- und 9-mm-Cuttermesser


  • 2K-Griff für ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten

  • Präzise Schnitte durch extrem scharfen Klingen

  • Automatische und sichere Klingenarretierung

  • Robuste Klingenführung aus rostfreiem Stahl


Sicherheitsmesser S1


  • 2K-Griff für ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten

  • Sehr kompakt und rutschfest für bequeme und sichere Handhabung

  • Mehr Sicherheit durch den automatischen Klingenrückzug

  • Ungeschärfte Ritznase für Klebebänder, öffnet Kartons ohne die scharfe Klinge zu benutzen und den Inhalt zu beschädigen

  • Trapezklinge, Klinge beidseitig nutzbar

  • Geringeres Verletzungsrisiko als bei herkömmlichen Trapezklingen durch die abgestumpfte Klingenspitze
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für präzise Schneidarbeiten.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

38 STK

Cutter-Set 38-tlg. inklusive:
13 x
Abbrechklinge

KLI-MESS-ABBRECH-SCHWARZ-18MM

Beschreibung: Extrem scharfe Klinge für präzise Schnitte auch von feinen Streifen. Ideal für Papier, Folien und dünne Materialien
Menge: 13 x
11 x
Abbrechklinge

KLI-MESS-ABBRECH-SCHWARZ-9MM

Beschreibung: Extrem scharfe Klinge für präzise Schnitte auch von feinen Streifen. Ideal für Papier, Folien und dünne Materialien
Menge: 11 x
11 x
Trapezklinge mit 2-Loch-Aufnahme und abgestumpfter Spitze

KLI-MESS-TRAPEZ-2-LOCH-ABGESTUMPFT

Beschreibung: Scharfer und exakter Schnitt mit mehr Sicherheit dank abgestumpfter Spitzen
Menge: 11 x
1 x
Sicherheitsmesser S1

SIHMESS-S1-(2K-GRIFF)-125MM

Beschreibung: Kompaktes 2K-Sicherheitsmesser-Set mit 11 Klingen und integrierter Ritznase
Menge: 1 x
1 x
Cutter-Messer 2K mit Schieber

CUTTER-2K-H9MM-L160MM

Beschreibung: Besonders rutschfest und ergonomisch durch hochwertigen 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Cutter-Messer 2K mit Schieber

CUTTER-2K-H18MM-L170MM

Beschreibung: Besonders rutschfest und ergonomisch durch hochwertigen 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x