Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Color - Blindniete Flachrundkopf

Blindniet Flachkopf Alu lackiert/Edelstahl
NT-FL-ALU/A2-RAL9005-(4,5-11,0)-4,8X15

Art.-Nr. 0915564815

EAN 4062856362844

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Color - Blindniete Flachrundkopf

Art.-Nr. 0915564815

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse: Alu Al Mg 2,5


Dorn: Edelstahl A2


  • Spritzwasserdicht

  • Großer Klemmbereich

  • Breite Schließkopfbildung

  • Sicher verriegelter Nietdornabschnitt, daher keine Klappergeräusche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

4,8 x 15 mm

Klemmbereich min./max.

4,5-11,0 mm

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005

Kopfdurchmesser (dk)

9,6 mm

Kopfhöhe (k1)

1,6 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

4,9-5,1 mm

Scherbruchlast

1600 N

Zugbruchlast

2230 N

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Edelstahl A2

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

2,7 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102

NTGER-DL-(PNG 102)-6,3BAR-(D2,4-5MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten.
x 1 St.
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122

NTGER-DL-(PNG 122)-7BAR-(D2,4-6,4MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102

NTGER-DL-(PNG 102)-6,3BAR-(D2,4-5MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten.
x 1 St.
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122

NTGER-DL-(PNG 122)-7BAR-(D2,4-6,4MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten
x 1 St.
Handnietzange mit langem Mundstück

ZANG-HNDNT-(LANGES-MUNDSTK)

Zum Verarbeiten von Blindnieten-Ø 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl
x 1 St.
Hebelnietgerät HNG 26 N

NTGER-HBL-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
x 1 St.
Hebelnietgerät HNG 28 N

NTGER-HBL-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Blindniet-Setzgerät mit variabel einstellbarer Hebelnietlänge (4 Positionen) zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
x 1 St.
Handnietzange Kombi

EINNTMUZANG-SYSKO-KOMBI-O.DORN/HUE

Für die Verarbeitung von Blindnieten und Einnietmuttern
x 1 St.
Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE

NTGER-AKKU-(ANG 18 COMPACT)-KARTON

Zum kabellosen Verarbeiten von Blindnieten aller Werkstoffe von 2,4 bis 4,8 mm Durchmesser
x 1 St.
Handnietzange Kombi Sortiment 15-teilig

EINNTNUZANG-SYSKO-KOMBI

Für die Verarbeitung von Blindnieten und Einnietmuttern.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen