Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Color - Blindniete Flachrundkopf

Blindniet Flachkopf Alu lackiert/Edelstahl
NT-FL-ALU/A2-RAL8004-(4,0-8,0)-3,2X11

Art.-Nr. 0915573211

EAN 4062856362615

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Color - Blindniete Flachrundkopf

Art.-Nr. 0915573211

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse: Alu Al Mg 2,5


Dorn: Edelstahl A2


  • Spritzwasserdicht

  • Großer Klemmbereich

  • Breite Schließkopfbildung

  • Sicher verriegelter Nietdornabschnitt, daher keine Klappergeräusche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

3,2 x 11 mm

Klemmbereich min./max.

4,0-8,0 mm

Farbe

Kupferbraun RAL 8004

Kopfdurchmesser (dk)

6,4 mm

Kopfhöhe (k1)

1,1 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

4,1-3,5 mm

Scherbruchlast

750 N

Zugbruchlast

820 N

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Edelstahl A2

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

1,8 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102

NTGER-DL-(PNG 102)-6,3BAR-(D2,4-5MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten.
x 1 St.
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122

NTGER-DL-(PNG 122)-7BAR-(D2,4-6,4MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102

NTGER-DL-(PNG 102)-6,3BAR-(D2,4-5MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten.
x 1 St.
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122

NTGER-DL-(PNG 122)-7BAR-(D2,4-6,4MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten
x 1 St.
Handnietzange mit langem Mundstück

ZANG-HNDNT-(LANGES-MUNDSTK)

Zum Verarbeiten von Blindnieten-Ø 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl
x 1 St.
Handnietzange

ZANG-HNDNT-(D2,4-4,0)

Zum Verarbeiten von Blindniete-∅ 2,4 mm, 3 mm und 4 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl und Blindniete-∅ 5 mm aus Aluminium
x 1 St.
Handnietzange

ZANG-HNDNT-(2,4-5)

Zum Verarbeiten von Blindnieten-∅ 2,4 mm, 3 mm und 4 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl und Blindnieten-∅ 5 mm aus Aluminium
x 1 St.
Handnietzange mit drehbarem Kopf

ZANG-HNDNT-SCHWENKKPF

x 1 St.
Hebelnietgerät HNG 26 N

NTGER-HBL-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
x 1 St.
Hebelnietgerät HNG 28 N

NTGER-HBL-HNG28N-(3,0-6,4MM)

Blindniet-Setzgerät mit variabel einstellbarer Hebelnietlänge (4 Positionen) zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
x 1 St.
Handnietzange Kombi

EINNTMUZANG-SYSKO-KOMBI-O.DORN/HUE

Für die Verarbeitung von Blindnieten und Einnietmuttern
x 1 St.
Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE

NTGER-AKKU-(ANG 18 COMPACT)-KARTON

Zum kabellosen Verarbeiten von Blindnieten aller Werkstoffe von 2,4 bis 4,8 mm Durchmesser
x 1 St.
Handnietzange Kombi Sortiment 15-teilig

EINNTNUZANG-SYSKO-KOMBI

Für die Verarbeitung von Blindnieten und Einnietmuttern.