Color - Blindniete Flachrundkopf
Blindniet Flachkopf Alu lackiert/Edelstahl
NT-FL-ALU/A2-RAL8004-(1,5-6,5)-4,8X10
Art.-Nr. 0915574810
EAN 4062856362752
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Alu Al Mg 2,5
Dorn: Edelstahl A2
- Spritzwasserdicht
- Großer Klemmbereich
- Breite Schließkopfbildung
- Sicher verriegelter Nietdornabschnitt, daher keine Klappergeräusche
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,8 x 10 mm |
Klemmbereich min./max. | 1,5-6,5 mm |
Farbe | Kupferbraun RAL 8004 |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,6 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,9-5,1 mm |
Scherbruchlast | 1600 N |
Zugbruchlast | 2230 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,7 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!