Color - Blindniete Flachrundkopf
Blindniet Flachkopf Alu lackiert/Edelstahl
NT-FL-ALU/A2-RAL7016-(4,0-9,6)-4X13
Art.-Nr. 0915554013
EAN 4062856362653
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Alu Al Mg 2,5
Dorn: Edelstahl A2
- Spritzwasserdicht
- Großer Klemmbereich
- Breite Schließkopfbildung
- Sicher verriegelter Nietdornabschnitt, daher keine Klappergeräusche
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4 x 13 mm |
Klemmbereich min./max. | 4,0-9,6 mm |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,4 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,1-4,3 mm |
Scherbruchlast | 1200 N |
Zugbruchlast | 1600 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,2 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!