Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Cobrazangen-Set 6-teilig
Wasserpumpenzangen von 125 mm bis 560 mm, gemäß DIN ISO 8976. Für alle Anwendungen im Bereich Rohre und Muttern. Alle Zangen zum Feststellen. Made in Germany!
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lieferumfang:
1x Wasserpumpenzange, Länge: 125 mm, Art.-Nr. 071502 332
1x Wasserpumpenzange, Länge: 180 mm, Art.-Nr. 071502 33
1x Wasserpumpenzange, Länge: 250 mm, Art.-Nr. 071502 23
1x Wasserpumpenzange, Länge: 300 mm, Art.-Nr. 071502 331
1x Wasserpumpenzange, Länge: 400 mm, Art.-Nr. 071502 34
1x Wasserpumpenzange, Länge: 560 mm, Art.-Nr. 071502 341
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!