CLIP-O-FLEX® Wireless-Charging-Tablar
COF-HALTER-WIRELESS-CHARGING-TABLAR
Art.-Nr. 1967780231
EAN 4068363732514
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexible Anwendung: Einstellbare Winkelstellung von 0° oder 12,5° für optimale Positionierung
- Induktive QI‑Ladetechnologie für kabelloses Laden
- Ladeeffizienz: > 76 %
- Material: Hochwertiges Metall mit robuster Pulverbeschichtung
- Rutschstopp: Moosgummi‑Auflage für sicheren Halt
- Höhenverstellbar für verschiedene Smartphonegrößen
- Inklusive: 1 m USB‑A‑Ladekabel
- Input: 5V – 2A, 9V – 1,67A
- Output (QI): 5V – 1A, 9V – 1,1A
Datenblätter(X)
Länge | 120 mm |
Breite | 120 mm |
Höhe | 190 mm |
Farbe | Schwarz |